※画像は一般地用です
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 分岐水栓
分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
分岐止水栓(LF-3SQ-13F-U)1個 (分岐止水栓は緊急止水弁付、逆止弁なしです)
注文コード
26447025
品番
SF-HB420SYXNBV
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
付属品
分岐止水栓(LF-3SQ-13F-U)1個 (分岐止水栓は緊急止水弁付、逆止弁なしです)
呼び径(mm)
13
接続ねじ
G1/2
機能
エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
水栓:37±2
使用地区
寒冷地
吐水口長さ(mm)
260