フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26447044 品番EA758E-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,963
販売価格(税別)
6,330

飛散防止レンズを採用した安全モデル
防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is T /UC T4 Ma/Ga Class T,Group A, B, C & D. Class U,Group E, F & G. Class V, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)

オレンジ 本体質量(g)146 光源LED 寸法(Φ×mm)61×210 電池寿命(時間)65 使用電池単1電池×2本(別売) 照射モード点灯 耐衝撃性1m アズワン品番65-2178-11 明るさ(Lm)150 照射距離(m)約175 照射方式集光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする