エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
フラッシュライト/LED EA758Mシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26447060
品番
EA758M-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,753
販売価格(税別)
¥
5,230
バスケットに入れる
寸法(mm)
220×105×115(H)
質量(g)
900(電池、肩掛けベルトを含)
光源
LED球9個
電池寿命(時間)
連続約28時間(乾電池エボルタNEO使用) 連続約25時間(乾電池エボルタ使用) 連続約16時間(パナソニックアルカリ乾電池使用) 連続約9時間(パナソニックマンガン乾電池使用)
使用電池
単1×4本(付属)
アズワン品番
65-2178-14
明るさ(Lm)
約370