電球/LED 電球色 AC100V/5.0W/E17

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26447227 品番EA758XR-401C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,037
販売価格(税別)
3,670

密閉型器具対応
器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。
屋外器具対応
次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない

種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-51 光色電球色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする