EA758XR-402C 電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17 エスコ 26447236

EA758XR-402C 電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17 エスコ 26447236
EA758XR-402C 電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17 エスコ 26447236
EA758XR-402C 電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17 エスコ 26447236

電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26447236品番EA758XR-402C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,037
販売価格(税別)
3,670

密閉型器具対応
器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。
屋外器具対応
次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない

種別40形相当質量(g)35電圧(V)100消費電力(W)4.7口金E17全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)35×67アズワン品番65-2178-52光色昼光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする