LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26447340 品番EA758ZM-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640

光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。
屋内装飾照明に適しています。

材質ガラス、アクリル樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)0.5 口金E12 全光束(Lm)18 定格寿命(時間)約30000 寸法(Φ×mm)20×46 アズワン品番65-2178-96 光色昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする