エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 朱肉/朱肉補充液
エスコの 朱肉
朱肉 赤 Φ24mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26447410
品番
EA762AD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
捺印後、約3秒でインクが乾きます。
バッグの中でも安心。一体型の上蓋
寸法(mm)
43×46×12
質量(g)
11
盤面サイズ(mm)
Φ24
インク色
赤
アズワン品番
65-2186-47
繰り返し・詰め替え
対応