朱肉 黒/爽流 Φ38mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26447437 品番EA762AD-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

捺印後、約3秒でインクが乾きます。
捺印作業をしっかり支える程よい重量感。
手にここちよいソフトな朱肉面、多層構造で長持ち。
発色性・耐光性に優れ、印面がきれい。

寸法(mm)55×55×24 爽流 質量(g)60 盤面サイズ(mm)Φ38 インク色 アズワン品番65-2186-50 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする