ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 貫通部防火措置材
管用貫通穴化粧カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26447496
品番
OMK104P
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質
ポリスチレン
色
白
寸法C(Φmm)
176
寸法B(Φmm)
158
寸法A(Φmm)
116
適合管の呼び
(SGP管)100、(VP管)100、(鋼製電線管)104
適合管外径(Φmm)
114.3
注意
※高温(50℃以上)を避け、直射日光等紫外線があたらない場所に保管してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。