エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム ホワイト EA761LPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L判
注文コード
26447550
品番
EA761LP-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付
材質
木(ラバーウッド)
色
ホワイト
サイズ
L判
アズワン品番
65-2186-68
用紙寸法(mm)
127×89(収納)