エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム ブラウン EA761LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26447568
品番
EA761LP-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付
材質
木(ラバーウッド)
色
ブラウン
サイズ
KG判
アズワン品番
65-2186-70
用紙寸法(mm)
152×102(収納)