エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム ホワイト EA761LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26447577
品番
EA761LP-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
付属品
スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付
材質
木(ラバーウッド)
色
ホワイト
サイズ
KG判
アズワン品番
65-2186-71
用紙寸法(mm)
152×102(収納)