エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム ブラウン EA761LPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26447595
品番
EA761LP-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付
材質
木(ラバーウッド)
色
ブラウン
サイズ
2L判
アズワン品番
65-2186-73
用紙寸法(mm)
178×127(収納)