エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム ブラック EA761LPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
2L判
注文コード
26447620
品番
EA761LP-143
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付
材質
木(ラバーウッド)
色
ブラック
サイズ
2L判
アズワン品番
65-2186-75
用紙寸法(mm)
178×127(収納)