エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム ブラウン EA761LPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26447638
品番
EA761LP-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
スタンド・吊り金具付属
材質
樹脂(PS)
色
ブラウン
サイズ
L・チェキ判(マット使用時)
アズワン品番
65-2186-77
用紙寸法(mm)
89×127(収納)