エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム ホワイト EA761LPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26447726
品番
EA761LP-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
付属品
スタンド・吊り金具付属
材質
樹脂(PS)
色
ホワイト
サイズ
2L・KG判(マット使用時)
アズワン品番
65-2186-86
用紙寸法(mm)
127×178(収納)