印鑑ケース EA762ADシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26447778 品番 EA762AD-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

捺印後、約5秒でインクが乾きます。
スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。
本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。
いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。
フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。

仕様朱肉付 寸法(mm)72×55×21 ブルー 質量(g)33 盤面サイズ(mm)Φ18 インク色 アズワン品番65-2187-23 適合寸法(mm)【印鑑】直径13未満/長さ60未満 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする