瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26447796 品番 EA762AE-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

1週間ふたをあけた状態でも90%以上のインクを保持します。
捺印後約3秒でインクが乾きます。
捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。
揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。
重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。
インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。

質量(g)102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×92×18 盤面サイズ(mm)105×63 インク色 アズワン品番65-2187-25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする