エスコ
エスコの 印章用品
エスコの スタンプ台/補充液
エスコの スタンプ用インク
補充用インキ 水性 60mL [赤]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26447839
品番
EA762AE-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
鮮明な印影が持続します。
材質
容器/PE、キャップ/PP
色
赤
質量(g)
80
内容量(mL)
60
寸法(Φ×mm)
【本体】35×112
アズワン品番
65-2187-29
繰り返し・詰め替え
対応