エスコ
エスコの 印章用品
エスコの スタンプ台/補充液
エスコの スタンプ台
スタンプ台 水性インク 118.5×80×6mm EA762AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26447848
品番
EA762AE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
蓋と底の凹凸により、積み重ねてもズレにくいスタッキング機能付き。
蓋の裏はスタンプ置きになる凸凹加工。
材質
再生ABS樹脂
色
黒
質量(g)
86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118.5×80×6.1
盤面サイズ(mm)
93×54
インク
水性染料系
アズワン品番
65-2187-30
繰り返し・詰め替え
対応