適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS色緑質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物