印鑑ホルダー EA762ALシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26448539 品番 EA762AL-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。
対応している印鑑の長は57.5〜61.5mmなのでご注意ください。
らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。
スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。
ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。

寸法(mm)25×20×95 質量(g)17.6 タイプ朱印内蔵型/白 アズワン品番65-2188-31 適合寸法(mm)10〜12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする