MB-20SCD 水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業 26448635 MB-20SCD 水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業 26448635

水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26448635 品番MB-20SCD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。

材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26448635
2022-05-16
用途:
水道メーターの蓋の交換
医療・福祉・介護関連業

プラスチックの蓋が経年劣化と車の重さで割れてしまったので交換しました。簡単に交換できました。蓋が頑丈になりますがかなり重くなるので、持ち手がもう少し持ちやすいといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
26448635
2021-06-07
用途:
水量計のメーターボックスの蓋
不動産業

使用していた水量計ボックスの蓋が割れてしまいました。
ホームセンターで探してみましたが、ボックスとセットで高額でした。
モノタロウ様でサイズを測り、水器ボックス (鋳鉄蓋のみ)を購入させていただきました。
素人の私でも簡単に交換できました。
設置場所に車両の出入りがあるため、従来の物だと割れてしまう可能性が高いため、
今回は鋳鉄なので割れる心配がなくなり安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
26448635
2020-10-03
用途:
水道メーターBOXの蓋
有限会社橋沼燃料商会 様

壊れた樹脂製の蓋のサイズがやや大きく、この蓋が横サイズが小さい為メーターボックスを
加工して合わせたので、うまくいきました。横の長さがあと60mm長ければ完璧でした。

対象商品:
26448635
2020-04-07
用途:
水道の量水器のふた
農・林・水産業

プラ製の量水器で蓋割れ(泣)
蓋のみ販売なしのクソメーカー
サイズ測りダメ元購入でしたが
ピッタリでした

開閉もスムーズ
良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする