電子ホッチキス AC100V [70枚用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26448697 品番EA762HA-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,800
販売価格(税別)
48,000

かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。
効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応!
同じ品番同士でのみ連結できます。
70枚までとじられて、使い勝手も良好。
手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。
あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。

付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本) 仕様【連続作業本数】5000本 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)5〜35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大48以下 方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113 綴じ枚数2〜70枚 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7〜18、コーナーとじ/約12〜26、平行とじ(手動スイッチ)/約3〜18 アズワン品番65-2194-76 とじ速度0.5秒/1本 綴じ口寸法(mm)6.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする