- ピクトサイン モノタロウ 26448739 - ピクトサイン モノタロウ 26448739

ピクトサイン

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26448739 品番 -
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏面テープ付で取付簡単なトイレ用表示プレートです。
アクリル製で分かりやすく、情報伝達にすぐれイメージアップにも繋がります。

取付け方法テープ付 材質アクリル 用途トイレ標示に。 寸法(縦×横)(mm)100×60 表示内容女性
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
倉庫管理作業用

簡単に設置できて大きすぎず小さすぎないところが良いと思います

対象商品:
26448748
2024-05-31
用途:
トイレの案内
おでんとコロッケのお店 和 様 (飲食業)

思ってるより小さかったが
とりあえず目印になるので利用させていただいてます。

対象商品:
26448748
2020-03-15
用途:
職場の環境整備

いろんなホームセンターや100円ショップ等に探しましたが、この手のデザインはなく、モノタロウさんに行きつきました。サイズは少し小さいですが、初めてのお客様等にスムーズに案内できて助かっております!

対象商品:
26448748
2019-09-05
用途:
トイレ

大きさが思ったより小さかった。
色がもう少し派手な方がいいかも。

対象商品:
26448748
2020-02-07
用途:
洗面台に
卸売・小売業

とても良い商品です。コストパフォーマンス最高です。サイズも考えていた物にぴったりフィットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする