大型ホッチキス [240枚用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26448740 品番EA762HA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,250
販売価格(税別)
27,500
質量(g)2260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×390×250 綴じ枚数50〜110枚(EA762HA-2使用時) 110〜170枚(EA762HA-3使用時) 150〜200枚(EA762HA-4使用時) 200〜240枚(1224FA-H使用時) 最大綴じ奥行(mm)68 針装てん数(本)100 アズワン品番65-2194-80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする