曜日別特売
- ピクトサイン モノタロウ 26448748

 

- ピクトサイン モノタロウ 26448748
- ピクトサイン モノタロウ 26448748
モノタロウ

ピクトサイン

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
表示内容化粧室
内容量1枚注文コード26448748品番-
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏面テープ付で取付簡単なトイレ用表示プレートです。
アクリル製で分かりやすく、情報伝達にすぐれイメージアップにも繋がります。

用途トイレ標示に。取付け方法テープ付材質アクリル寸法(縦×横)(mm)100×100表示内容化粧室
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 倉庫管理作業用

簡単に設置できて大きすぎず小さすぎないところが良いと思います

対象商品 : 26448748
2024-05-31
用途: トイレの案内
おでんとコロッケのお店 和飲食業

思ってるより小さかったが
とりあえず目印になるので利用させていただいてます。

対象商品 : 26448748
2020-03-15
用途: 職場の環境整備

いろんなホームセンターや100円ショップ等に探しましたが、この手のデザインはなく、モノタロウさんに行きつきました。サイズは少し小さいですが、初めてのお客様等にスムーズに案内できて助かっております!

対象商品 : 26448748
2019-09-05
用途: トイレ

大きさが思ったより小さかった。
色がもう少し派手な方がいいかも。

対象商品 : 26448748
2020-02-07
用途: 洗面台に
卸売・小売業

とても良い商品です。コストパフォーマンス最高です。サイズも考えていた物にぴったりフィットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする