エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
中型針用リムーバー EA762HDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26448758
品番
EA762HD-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様
【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚
色
レッド
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×140×102
アズワン品番
65-2195-03