エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
中とじ製本用ホッチキス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26448785
品番
EA762HL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
質量(g)
615
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×406×60
綴じ枚数
20枚
最大綴じ奥行(mm)
300
針装てん数(本)
100(別売)
アズワン品番
65-2195-10
繰り返し・詰め替え
対応