エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
紙針ホッチキス [20枚用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26448810
品番
EA762HP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
手で簡単に針を外すことができます。
付属品
紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
寸法(mm)
110×260×198(H)
質量(kg)
1.1(カートリッジを含む)
色
ネイビーブルー
綴じ枚数
2〜20枚
最大綴じ奥行(mm)
通常/13、角/21
針装てん数(本)
900
針装てん方法
カセット方式
アズワン品番
65-2195-13
使用針
EA762HP-5
繰り返し・詰め替え
対応