質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×465×775
メーカーアコ・ブランズ・ジャパン
消費電力(W)(50/60Hz)300
機能スリープモード機能 ビンフルストップ機能 オートカットオフ機能 リバーススイッチ機能 オートスタート&ストップ機能 インターロックスイッチ機能 オートリバース機能
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)60(A4コピー用紙約1100枚収納)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
投入口幅(mm)230
最大細断枚数A4コピー用紙 オートフィード時/300枚 手差し時/8枚
アズワン品番65-2197-57
細断形状2×15mmのマイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×465×775
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅230mm