オートフィードシュレッダー EA763ZDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26449004 品番EA763ZD-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,040
販売価格(税別)
76,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オートフィード仕様で、自動的に不要書類を投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。
10分以下でA4用紙150枚を自動で細断できます。

質量(kg)15.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540 定格時間(分)約12 ダストボックス容量(L)33 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 メーカーフェローズジャパン 投入口幅(mm)220(A4) 最大細断枚数A4用紙6枚 アズワン品番65-2197-63 細断形状クロスカット(4×38mm) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする