寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590
定格時間(分)約30
ダストボックス容量(L)約21
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
投入口幅(mm)紙/220(A4)、CD/DVD/123
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
キャスター自在×4個(ストッパー有2個・無2個)
メーカーフェローズジャパン
最大細断枚数A4用紙6枚
アズワン品番65-2197-65
細断形状マイクロカット(2×12mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590