エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの シュレッダー
エスコの 電動シュレッダー
ハンドシュレッダー 183×107×152mm/1.3L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26449047
品番
EA763ZD-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
握って使う、手回し式のシュレッダです。
机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)
183×107×152(H)
質量(kg)
0.4
電源
手動
ダストボックス容量(L)
約1.3
投入口幅(mm)
119
最大細断枚数
A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚
アズワン品番
65-2197-67
細断形状
ストレートカット(約3.5mm幅)
最大投入幅
119mm