ハンドシュレッダー EA763ZDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26449074 品番 EA763ZD-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780

手軽に使える手回し式の卓上ハンドシュレッダー
手軽に使える手動式の小型シュレッダーです。
文字が見えにくく、セキュリティ性の高い4mmストレートカットタイプです。
投入口に指が入らない安全設計です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×145 ダストボックス容量(L)約1.5 投入口幅(mm)123 最大細断枚数1枚(A4縦 2つ折り) アズワン品番65-2197-71 質量(g)410 細断形状4.0mm ストレートカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×100×145 最大投入幅123mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする