エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの シュレッダー
エスコの 電動シュレッダー
シュレッダー EA763ZDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26449090
品番
EA763ZD-183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×95×184
定格時間(分)
10
ダストボックス容量(L)
4
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約1.6
投入口幅(mm)
2/9(A4)
質量(g)
2100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
27
最大細断枚数
2枚
アズワン品番
65-2197-73
細断形状
クロスカット(4×10mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
375×95×184