エスコ
エスコの 図工/美術/画材/書道
エスコの クレヨン/パステル
クレパス 油性 [太巻] EA765MVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
黄・薄橙・茶・赤・桃・水色・黄緑・緑・青・灰・黒・白
注文コード
26450490
品番
EA765MV-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
のびのびと自由に描けるよう作られたクレパスです。
均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます。
折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。
セット内容
12色セット
材質
ラベル・セットバコ・紙置き/紙 中仕切/PS シュリンク/PP
色
黄・薄橙・茶・赤・桃・水色・黄緑・緑・青・灰・黒・白
質量(g)
150
芯径(mm)
Φ11
アズワン品番
65-2214-56