エスコ
エスコの 図工/美術/画材/書道
エスコの クレヨン/パステル
クレパス 油性 [太巻] EA765MVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
レモン・黄・みかん・橙・薄橙・茶・黄土色・こげ茶・朱・赤・桃・明るい紫・紫・水色・黄緑・緑・深緑・青・群青・藍・灰・くちば・黒・白
注文コード
26450508
品番
EA765MV-504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
のびのびと自由に描けるよう作られたクレパスです。
均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます。
折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。
セット内容
24色セット
材質
ラベル・セットバコ・紙置き/紙 中仕切/PS シュリンク/PP
色
レモン・黄・みかん・橙・薄橙・茶・黄土色・こげ茶・朱・赤・桃・明るい紫・紫・水色・黄緑・緑・深緑・青・群青・藍・灰・くちば・黒・白
質量(g)
285
芯径(mm)
Φ11
アズワン品番
65-2214-58