エスコ
エスコの 図工/美術/画材/書道
エスコの クレヨン/パステル
クレパス 油性/10本 EA765MVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
26450639
品番
EA765MV-518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
のびのびと自由に描けるよう作られたクレパスです。
均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます。
折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。
仕様
太巻
材質
ラベル・セットバコ・紙置き/紙 中仕切/PS シュリンク/PP
色
緑
質量(g)
10
芯径(mm)
Φ11
アズワン品番
65-2214-71