ダンシールKP(軽量耐火パテ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード26451592 品番TAFKP
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。
軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が
抜群です。
撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。
半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。

質量(g)280g(2本)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26451592
2024-05-29
用途:
電気配管埋め
株式会社エイチアイサービス 様 (製造業)

やわらかく使いやすい。もう少し価格は安ければいいのになあ

対象商品:
26451592
2023-08-15
用途:
貫通パイプ廻りの補修
山三建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

耐火スチールパーティションのパイプ貫通部の仕舞に少し大き目だったので使用しました。
非常に扱いやすく、これからも使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする