耐火ブロック工法(タフロック60マトメル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26451748 品番TAFMT-016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

冷媒管はもちろん、合成樹脂管やケーブルをはじめ波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管など幅広い貫通物に対応しています。
ALCから押出成形セメント板まであらゆる構造に使えます。
マットが入っているので、追加部材の用意が必要ありません。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
床用スリーブの有無を問わず施工できます。
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。
耐火ブロックを詰め直すだけで再施工できます。

セット内容(隙間用スティック)12個、(結束バンド)6個、(耐火ブロックS)6個、(耐火ブロックM)6個、(耐火ブロックL)3個、(耐火ブロックLL)3個、(補助充填材)20個(2連)、(支持棒)1 寸法(mm)(ロクマルマット)600×300、(支持板)800×200 枚数(ロクマルマット)3、(支持板)1 外径(Φmm)150以下(配管束の外径の目安)
注意
※耐火ブロックは、S、M、L、LLの4種類があります。配管の谷間などの小さい空間には小さいサイズ、大きい空間には大きいサイズを組み合わせて使用してください。
※耐火ブロックは、曲げたり圧縮したりすることができますので、配管状況や形状、隙間の大きさ等に合わせて変形させ、隙間の無いように詰めてください。
※耐火ブロックは、分解・切断等せずにそのままご使用ください。また破損した耐火ブロックは使用しないでください。
※仕上げの際に小さな隙間がある場合には、補助充填材を使用してください。耐火ブロック及び補助充填材は、熱によって膨らむことにより隙間を閉塞する機能がありますが、「開口部に隙間なく詰める」ことを基本とし、施工は丁寧に行ってください。
※耐火ブロックを詰めるときはブロックの方向に注意し、充填厚が100mmとなるよう詰めてください。
※防水機能はありません。直接雨水等がかかったり常に高湿度となるような場所には使用しないでください。
※床開口部の防火措置部の上には乗らないでください。開口部を破壊して転落したり、隙間が生じて火炎が貫通する恐れがあります。
※ロクマルマットの表面の印刷面を目安にしてロクマルマットを耐火ブロックの充填位置に合わせて入れてください。

商品説明動画

タフロックイチジカン耐火パック 施工手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする