保護めがね EA800ARシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26451820 品番 EA800AR-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600
レンズ色ブルーグリーン/偏光レンズ 寸法A(mm)130 寸法D(mm)35×65 寸法B(mm)160 寸法C(mm)120 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番65-2220-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする