エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね EA800ARシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
スモーク/偏光レンズ
アズワン品番
65-2220-50
注文コード
26451829
品番
EA800AR-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ネックコード、収納袋
レンズ色
スモーク/偏光レンズ
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
35×65
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
120
材質(レンズ)
ポリカーボネート
アズワン品番
65-2220-50