エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね EA800ARシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26451847
品番
EA800AR-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
レンズ色
スモーク
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
40×70
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
110
材質(レンズ)
ポリカーボネート
アズワン品番
65-2220-52