保護めがね クリアー・アンチフォグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26451926 品番EA800GE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260

つるはラバー製で滑りを防ぎます。

レンズ色クリア 寸法A(mm)133 寸法D(mm)82×42 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120 アズワン品番65-2220-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする