エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね クリアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26451935
品番
EA800GF-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
レンズ色
クリア
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
40×95
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
120
アズワン品番
65-2220-63