エスコ
エスコの 自動車用電気用品
エスコの 車用インバーター/コンバーター
エスコの 車用AC/DC変換商品
コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26452224
品番
EA812JK-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,192
販売価格(税別)
¥
4,720
バスケットに入れる
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。
2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)
114×60×41(H)
質量(g)
215(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力
【USB】DC5V/2.4A
端子形状
【USB】Aタイプ
出力電圧(V)
DC12(シガーソケット時)
定格出力電流(A)
15(シガーソケット時)
入力電圧(V)
DC24
入力方式
シガープラグ
コード長さ(mm)
900
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
アズワン品番
65-2226-52