エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
作業灯/LED スタンド付・屋内用 AC100V/70W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26452346
品番
EA814AT-110A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)
【ライト部】約117×157
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
約880〜1850
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
約5
保護等級
IP65
電線仕様
VCTF0.75mm
2
×2心
使用場所
屋内用
アズワン品番
65-2227-96
配光角度(°)
約110〜290
明るさ(Lm)
10000(ハロゲンランプ500形相当)
電球の種類
LED