作業灯/LED 屋内外兼用・コード5m AC100V/60W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26452355 品番EA814AV-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。
消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。

寸法(mm)約300×118×456(H) 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 クランプ範囲(mm)角/10〜90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20〜49(単管) コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCT0.75mm2×2芯 使用場所屋内外 アズワン品番65-2227-97 配光角度(°)約100〜290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする