エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
作業灯/LED 連結型 AC100V/24W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26452398
品番
EA815LA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,880
販売価格(税別)
¥
20,800
バスケットに入れる
100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です。
材質
樹脂
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
24
コード長さ(m)
5
光源
昼白色LED
寸法(Φ×mm)
62×1438
アズワン品番
65-2228-44
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
3200
電球の種類
LED